Beli pvc tarpaulin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Flame-retardant Tarpaulin Sheet (Terpal)
    70%
    Mulai

    Rp609.900

    TRUSCO Flame-retardant Tarpaulin Sheet (Terpal)
    Deskripsi:
    - lembaran yang dilapisi dengan resin vinyl sesuai standar industrial- merupakan lembaran terpal dengan daya tahan tinggi, tahan terhadap cuaca dan anti air- tersedia 6 pilihan warna- dapat digunakan sebagai partisi sederhana- dapat digunakan juga untuk proses pengecatan, mekanikal dan sebagainya- cocok diaplikasikan pada workshop/ bengkel dan gudang kecil
  2. Non Brand Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Tarpaulin Plastic (Terpal)
    atribut:
    • Type: A2
    • Color: Biru/Silver
  3. TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    74%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    Deskripsi:
    Use:Protective cover and curing sheet of indoor and outdoor construction site. Agricultural and fishery industries seat.
    atribut:
    • Purpose of Use: For a rain cover, field cover and roof repair cover.
  4. Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Deskripsi:
    Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring BesiKualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.Ukuran kurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk 2 yaitu sisi kiri dan kanannya dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannya
    atribut:
    • 2 Sided Color: Blue-Silver
  5. Mpoin Tarpaulin Silver Blue (Terpal)
    45%
    Mulai

    Rp69.900

  6. AKSANUSA Tarpaulin Korean Type (Terpal)
    Mulai

    Rp909.900

    AKSANUSA Tarpaulin Korean Type (Terpal)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 150
    • Thickness (gsm): 200
  7. Non Brand Tarpaulin Korean (Terpal)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Tarpaulin Korean (Terpal)
    Deskripsi:
    Terpal putih memiliki fungsi utama sebagai penghalang atau pelindung, seperti melindungi barang dari hujan, debu, atau sinar matahari, serta bisa digunakan untuk membuat tenda atau kanopi sementara.
    atribut:
    • Material: PVC
    • Color: White
  8. TRUSCO Tarpaulin Weather-Proof (Terpal)
    67%
    Mulai

    Rp79.900

    TRUSCO Tarpaulin Weather-Proof (Terpal)
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
  9. Non Brand Tarpaulin Polyethylene (Terpal)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Non Brand Tarpaulin Polyethylene (Terpal)
    Deskripsi:
    Designed with brass grommets and heat-sealed seams, these heavy-duty, tear-resistant tarps protect hay bales from water, mildew, UV rays, and harmful weather.
    atribut:
    • UNSPSC: 24141506
    • Breathable: No
    • Color: Silver/Black
    • Cut Size (ft): 30x48
    • Fabric Weight (oz/sq yd): 7.3
    • Finished Size: 29 ft 6 inx47 ft 8 in
    • Grommet Material: Brass
    • Grommet Spacing (inch): 24
    • High-Visibility: No
    • Insulated: No
    • Standards: ISO
    • Tarp Finished Length (ft.inch): 47-8
    • Tarp Finished Width (ft.inch): 29-6
    • Tarp Material: Polyethylene
    • Tarp Resistant Features: Mildew ResistantTear ResistantUV Resistant
    • Tarp Seam Finish: Heat Sealed
    • Tarp Strength: Heavy Duty
    • Thickness (mil): 12
    • Water Resistant/Waterproof: Waterproof
  10. Kojima Tarpaulin Semi-Rubber PVC (Terpal)
    Mulai

    Rp55.900

    Kojima Tarpaulin Semi-Rubber PVC (Terpal)
    atribut:
    • Thickness (gsm): 500
  11. SHOWA Dester Plunger DPB (Katup Distributor)
    Mulai

    Rp409.900

    SHOWA Dester Plunger DPB (Katup Distributor)
    Deskripsi:
    The Dester Plunger is a quantitative distributor that discharges only a preset discharge amount by the pressure from the pump. Used with first-out type positive displacement distributors and positive displacement pumps
    atribut:
    • Type Of Thread: M
    • Valve Type: Flow control valve
  12. Hagihara Industries Tarpaulin Blue OS #2500 (Terpal)
    80%
    Mulai

    Rp159.900

    Hagihara Industries Tarpaulin Blue OS #2500 (Terpal)
    atribut:
    • Material: Sheet: Polyethylene (PE), Eyelet: Aluminium (Inside Diameter:12mm)
    • Color: Blue
    • Thickness (mm): 0.18
    • Tensile strength (N / cm): Vertical 480/5, Horizontal 360/5
    • Lifespan of Durability: Around 10 months
  13. AKSANUSA Tarpaulin Japanese Type (Terpal)
    Mulai

    Rp1.299.900

    AKSANUSA Tarpaulin Japanese Type (Terpal)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 150
    • Thickness (gsm): 200
  14. TRUSCO Tarpaulin Flame-Retardant (Terpal)
    78%
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Tarpaulin Flame-Retardant (Terpal)
    Deskripsi:
    Use:Fuel within the regulated security area. Waterproof and shatter proof concealed place for temporary storage for fuel.
    atribut:
    • Color: White
    • Certification Number: (Fire and Disaster Management Agency Subscriber Number) AFE-27-0504
    • Eyelet Inner Diameter (mm): 12
    • Eyelet Pitch (mm): 450
    • Finishing Material: (Sheet Material) Polyester Base Fabric (Vinyl Chloride Coating) (Eyelet Material) Aluminium
    • Purpose of Use: Inside safety regulation area such as fuel oil. The case of covering with scattering prevention or rain water countermeasure at temporary storage of flammable materials.
    • Thickness (mm): 0.3
  15. TRUSCO Tarpaulin Flame-Retardant Prevention (Terpal)
    66%
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Tarpaulin Flame-Retardant Prevention (Terpal)
    Deskripsi:
    Lightweight and improves usability.High strength and excellent light transmittance.It is a sheet with little generation of dioxins at incineration.Use:Fire resistant sheet for construction of painting. All types of covers.
    atribut:
    • Color: White
  16. HAGIHARA Tarpaulin J Blue Cloth (Terpal)
    66%
    Mulai

    Rp679.900

    HAGIHARA Tarpaulin J Blue Cloth (Terpal)
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Thickness (mm): 0.11
    • Width (mm): 1800
    • Length (m): 50
    • Specification: Waterproof type with laminated coating.
    • Purpose of Use: Temporary installation, temporary installation cover at the housing site, covering against frost etc. Can be widely used for construction sites, underfloor of civil engineering work sites, ground, legal curing and so on.
Daftar Harga pvc tarpaulin Terbaru October 2026
TRUSCO Flame-retardant Tarpaulin Sheet (Terpal)Rp609.900
Non Brand Tarpaulin Plastic (Terpal)Rp149.900
TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)Rp119.900
Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)Rp23.900
Mpoin Tarpaulin Silver Blue (Terpal)Rp69.900
AKSANUSA Tarpaulin Korean Type (Terpal)Rp909.900
Lucky Star (Terpal) Tarpaulin PE (Terpal)Rp93.900
Non Brand Tarpaulin Korean (Terpal)Rp109.900
TRUSCO Tarpaulin Weather-Proof (Terpal)Rp79.900
Non Brand Tarpaulin Polyethylene (Terpal)Rp8.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)